SUS(エスユーエス)
Dスイッチ1点S(G)/ノーマル
仕様
配線なし
形状
角形
寸法(mm)
85×95D
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
D9B-130N
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84367036
NBC-129
320
照光式
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367395
NDC-12A
300
非照光式
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください