曜日別特売

Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット

Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
仕様配線なし形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂内容量1台
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
適合ボックス
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84367228NBC-30745×45D150照光式D4B-331BA165L-JGM-24D-1、A165L-JRM-24D-1、A165L-JYM-24D-1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367237NBC-31745×65D170照光式DEB-331BA165L-JGM-24D-1、A165L-JRM-24D-1、A165L-JYM-24D-1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367246NBC-32750×57D140照光式D5B-331BA165L-JGM-24D-1、A165L-JRM-24D-1、A165L-JYM-24D-1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367255NBC-30B64×80D540照光式D6B-333BA22L-CG-24A-10M、A22L-CR-24A-10M、A22L-CY-24A-10M
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367264NBC-31B80×80D470照光式D8B-333BA22L-CG-24A-10M、A22L-CR-24A-10M、A22L-CY-24A-10M
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367648NDC-30A45×45D150非照光式D4B-331BA165-JGM-1、A165-JRM-1、A165-JYM-1
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367657NDC-31A45×65D170非照光式DEB-331BA165-JGM-1、A165-JRM-1、A165-JYM-1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367666NDC-32A50×57D140非照光式D5B-331BA165-JGM-1、A165-JRM-1、A165-JYM-1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367675NDC-30C64×80D500非照光式D6B-333BA22-CG-10M、A22-CR-10M、A22-CY-10M
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367684NDC-31C80×80D440非照光式D8B-333BA22-CG-10M、A22-CR-10M、A22-CY-10M
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370755NKC-30545×65D180照光式DEB-331BAH165-TLG11E3、AH165-TLR11E3、AH165-TLY11E3
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370825NMC-30645×65D170非照光式DEB-331BAH165-TFG11、AH165-TFR11、AH165-TFY11
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする