SUS(エスユーエス)
スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット
仕様
配線あり
形状
角形
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84368847
AIO-M111
45×45D
150
照光式
AL6H-M14G (C1S-624G)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
84368856
NEC-111
45×65D
180
照光式
AL6H-M14G (C1S-624G)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368865
NEC-121
50×57D
160
照光式
AB6H-M1G (C1S-627G)
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368874
NEC-105
64×80D
440
照光式
HW2L-M110Q4G (C1S-725G)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368883
NEC-115
80×80D
460
照光式
HW2L-M110Q4G (C1S-725G)
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369206
AIO-G104
45×45D
150
非照光式
AL6H-M14G (C1S-624G)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369215
NGC-114
45×65D
180
非照光式
AB6H-M1G (C1S-627G)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369224
NGC-124
50×57D
160
非照光式
AB6H-M1G (C1S-627G)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369233
NGC-106
64×80D
440
非照光式
HW2L-M110Q4G (C1S-725G)
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369242
NGC-116
80×80D
460
非照光式
HW2B-M110G (C1S-726G)
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください