SUS(エスユーエス)
スイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット
仕様
配線あり
形状
角形
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84369328
AIO-E10F
45×45D
150
AL6H-P4G (C1S-650G)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369337
NEC-11F
45×65D
180
AL6H-P4G (C1S-650G)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369346
NEC-12F
50×57D
160
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369355
NEC-10G
64×80D
380
HW2P-1Q4G (C1S-729G)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369364
NEC-11G
80×80D
400
HW2P-1Q4G (C1S-729G)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください