スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット

スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
仕様配線なし形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂内容量1台
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84369687NFC-10B45×45D90照光式D4B-131B
オープン
4,798
5,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
84369696NFC-11B45×65D100照光式DEB-131B
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369705NFC-12B50×57D80照光式D5B-131B
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369714NFC-10D64×80D310照光式D6B-130B
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369723NFC-11D80×80D330照光式D8B-130B
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370046NHC-10C45×45D90非照光式D4B-131B
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370055NHC-11C45×65D100非照光式DEB-131B
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370064NHC-12C50×57D80非照光式D5B-131B
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370073NHC-10E64×80D290非照光式D6B-130B
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370082NHC-11E80×80D310非照光式D8B-130B
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする