スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット

スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
仕様配線なし形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂内容量1台
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84369802NFC-20A45×45D130照光式D4B-232B
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369818NFC-21A45×65D140照光式DEB-232B
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369827NFC-22A50×57D110照光式D5B-232B
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369836NFC-20B64×80D460照光式D6B-233B
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369845NFC-21B80×80D490照光式D8B-233B
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370222NHC-20345×45D130非照光式D4B-232B
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370238NHC-21345×65D140非照光式DEB-232B
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370247NHC-22350×57D110非照光式D5B-232B
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370256NHC-20C64×80D420非照光式D6B-233B
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370265NHC-21C80×80D460非照光式D8B-233B
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする