SUS(エスユーエス)
S-5057D起動スイッチボックス
形状
起動スイッチボックス [小型]
寸法(mm)
50×57D
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボックス
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84370886
NCC-321
-
84シリーズ押釦 (C1S-262G)、A165E-S-01 (C1S-603R)、(C1P-163G)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
84370895
NDC-321
D5B-370B
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください