SUS(エスユーエス)
S-8595D起動スイッチボックス
仕様
●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ
種類
非照光式
断面寸法(mm)
85×95(D)
取付可能スイッチ
IDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84370904
NGC-322
1530
標準タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
84370913
NHC-322
1330
配線なし
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください