SUS(エスユーエス)
S-8080D大型表示灯
寸法(mm)
80×80D
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
タイプ
適合ボックス
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84370922
NEC-126
セーフティモジュールボックス 大型表示灯(1灯タイプ)
390
照光式1灯タイプ
-
緑
オープン
¥
7,188
¥
7,907
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84370938
NEC-124
セーフティモジュールボックス 大型表示灯(1灯タイプ)
390
照光式1灯タイプ
-
赤
オープン
¥
7,188
¥
7,907
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84370947
NEC-226
セーフティモジュールボックス 大型表示灯(2灯タイプ)
680
照光式2灯タイプ
-
緑+赤
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84370956
NFC-126
セーフティモジュールボックス 大型表示灯(1灯タイプ)
310
照光式1灯タイプ
D8B-130B
緑
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370965
NFC-124
セーフティモジュールボックス 大型表示灯(1灯タイプ)
310
照光式1灯タイプ
D8B-130B
赤
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370974
NFC-226
セーフティモジュールボックス 大型表示灯(2灯タイプ)
530
照光式2灯タイプ
D8B-240B
緑+赤
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください