Nスイッチ1点防水1点1m

Nスイッチ1点防水1点1m - SUS(エスユーエス)Nスイッチ1点防水1点1m - SUS(エスユーエス)Nスイッチ1点防水1点1m - SUS(エスユーエス)Nスイッチ1点防水1点1m - SUS(エスユーエス)Nスイッチ1点防水1点1m - SUS(エスユーエス)Nスイッチ1点防水1点1m - SUS(エスユーエス)Nスイッチ1点防水1点1m - SUS(エスユーエス)Nスイッチ1点防水1点1m - SUS(エスユーエス)
仕様配線あり種類蓋ネジ(横)適合規格防水キャップ樹脂内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84370992NAC-141非常停止スイッチ 頭径Φ3050×57N270照光式A165E-S-01 (C1S-603R)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
84371017NAC-143非常停止スイッチ 頭径Φ4050×57N280照光式A165E-M-01 (C1S-604R)
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
84371053NAC-147非常停止スイッチ 頭径Φ4085×95N500照光式A22E-M-02 (C1S-711R)
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
84371254NCC-142非常停止スイッチ 頭径Φ3050×57N270非照光式A165E-S-01 (C1S-603R)
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
84371272NCC-144非常停止スイッチ 頭径Φ4050×57N280非照光式A165E-M-01 (C1S-604R)
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
84371315NCC-148非常停止スイッチ 頭径Φ4085×95N500非照光式A22E-M-02 (C1S-711R)
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373598NEC-141非常停止スイッチ 頭径Φ3050×57N280照光式AB6E-3BV02PRM (C1S-685R)
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373616NEC-143非常停止スイッチ 頭径Φ4050×57N290照光式XA1E-BV402R (C1S-684R)
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373652NEC-147非常停止スイッチ 頭径Φ4085×95N500照光式XW1E-BV402MRH (C1S-723R)
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373853NGC-142非常停止スイッチ 頭径Φ3050×57N270非照光式AB6E-3BV02PRM (C1S-685R)
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373878NGC-144非常停止スイッチ 頭径Φ4050×57N290非照光式XA1E-BV402R (C1S-684R)
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373914NGC-148非常停止スイッチ 頭径Φ4085×95N500非照光式XW1E-BV402MRH (C1S-723R)
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする