SUS(エスユーエス)
Lスイッチ3点(GR)防水1点1m
仕様
配線あり
形状
非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ
寸法(mm)
45×45L
質量(g)
330
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84371123
NAC-331
A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)、A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)、A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)
オープン
¥
9,398
¥10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84371184
NAC-337
A165-JGM-1 (C1S-607G)、A165-JRM-1 (C1S-607R)、A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください