SUS(エスユーエス)
S-4545Lスイッチ1点防水1点
(1件のレビュー)
仕様
配線なし
寸法(mm)
45×45L
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
タイプ
適合ボックス
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84371525
NBC-133
非常停止スイッチ 頭径Φ40
110
照光式
CLB-110S
-
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
84371762
NDC-132
非常停止スイッチ 頭径Φ30
100
非照光式
CLB-110S
-
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84371787
NDC-134
非常停止スイッチ 頭径Φ40
110
非照光式
CLB-110S
-
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84374885
NFC-131
非常停止スイッチ 頭径Φ30
260
照光式
-
XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84374903
NFC-133
非常停止スイッチ 頭径Φ40
120
照光式
CLB-110S
-
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84375147
NHC-132
非常停止スイッチ 頭径Φ30
250
非照光式
-
XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84375165
NHC-134
非常停止スイッチ 頭径Φ40
120
非照光式
CLB-110S
-
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84371507
NBC-131
非常停止スイッチ 頭径Φ30
100
照光式
CLB-110S
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください