SUS(エスユーエス)
S-8080スイッチ1点防水1点
仕様
配線なし
適合
Φ22スイッチ用ボックス
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ40
寸法(mm)
80×80
質量(g)
340
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
適合ボックス
C8B-110S
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84371568
NBC-137
照光式
A22EL-M-24A-02
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84371823
NDC-138
非照光式
A22E-M-02
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84374946
NFC-137
照光式
XW1E-LV412Q4MR
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84375208
NHC-138
非照光式
XW1E-BV402MRH
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください