SUS(エスユーエス)
S-4545Lスイッチ1点R(G)防水1点1m
仕様
配線あり
形状
丸形
寸法(mm)
45×45L
質量(g)
250
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84372085
NAC-13J
照光式
A165L-TGM-24D-1 (C1S-703G)
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84372444
NCC-13K
非照光式
A165L-TGM-24D-1 (C1S-703G)
オープン
¥
4,098
¥4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84374167
NEC-13F
照光式
LB6ML-M1T14G (C1S-686G)
オープン
¥
6,098
¥6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84374526
NGC-13G
非照光式
LB6ML-M1T14G (C1S-686G)
オープン
¥
5,098
¥5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください