SUS(エスユーエス)
S-6480スイッチ2点S(GR)防水1点
仕様
配線なし
形状
角形
寸法(mm)
64×80
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
適合ボックス
C6B-263S
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84372952
NBC-249
380
照光式
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84373372
NDC-24A
360
非照光式
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84375558
NFC-249
420
照光式
オープン
¥
7,398
¥8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84375978
NHC-24A
420
非照光式
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください