曜日別特売

S-5057Nスイッチ3点R(GRY)防水1点

S-5057Nスイッチ3点R(GRY)防水1点 - SUS(エスユーエス)S-5057Nスイッチ3点R(GRY)防水1点 - SUS(エスユーエス)S-5057Nスイッチ3点R(GRY)防水1点 - SUS(エスユーエス)S-5057Nスイッチ3点R(GRY)防水1点 - SUS(エスユーエス)
仕様配線なし形状丸形寸法(mm)50×57N種類蓋ネジ(横)適合規格防水キャップ樹脂内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84373117NBC-34K350照光式C5B-361S
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
84373537NDC-34L350非照光式C5B-361S
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
84375716NFC-34K210照光式C5B-362S
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84376136NHC-34L210非照光式C5B-362S
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする