SUS(エスユーエス)
S-4545Lスイッチ1点防水1点1m
仕様
配線あり
寸法(mm)
45×45L
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84373582
NEC-131
非常停止スイッチ 頭径Φ30
110
照光式
XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373607
NEC-133
非常停止スイッチ 頭径Φ40
270
照光式
XA1E-LV402Q4R (C1S-670R)
オープン
¥
8,098
¥8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373844
NGC-132
非常停止スイッチ 頭径Φ30
100
非照光式
XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84373862
NGC-134
非常停止スイッチ 頭径Φ40
270
非照光式
XA1E-LV402Q4R (C1S-670R)
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください