SUS(エスユーエス)
S-4545Uスイッチ1点/1点S1m
仕様
配線あり
寸法(mm)
45×45U
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376188
NAC-151
非常停止スイッチ 頭径Φ30
260
照光式
A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376197
NAC-153
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
260
照光式
A165E-LM-24D-02 (C1S-702R)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
63日以内出荷
返品不可
84376276
NCC-152
非常停止スイッチ 頭径Φ30
260
非照光式
A165E-S-01 (C1S-603R)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376285
NCC-154
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
260
非照光式
A165E-M-01 (C1S-604R)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377064
NEC-151
非常停止スイッチ 頭径Φ30、オールアルミ
270
照光式
XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377073
NEC-153
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
280
照光式
XA1E-LV402Q4R (C1S-670R)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377152
NGC-152
非常停止スイッチ 頭径Φ30、オールアルミ
260
非照光式
AB6E-3BV02PRM (C1S-685R)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377168
NGC-154
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
280
非照光式
XA1E-BV402R (C1S-684R)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください