SUS(エスユーエス)
S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m
仕様
配線あり
形状
角形、オールアルミ
寸法(mm)
45×45U
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376626
NAC-369
320
照光式
A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)、A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)、A165L-JYM-24D-1 (C1S-605Y)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376766
NCC-36A
320
非照光式
A165-JGM-1 (C1S-607G)、A165-JRM-1 (C1S-607R)、A165-JYM-1 (C1S-607Y)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377502
NEC-369
310
照光式
AL6H-M14G (C1S-624G)、AL6H-M14R (C1S-624R)、AL6H-M14Y (C1S-624Y)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377642
NGC-36A
310
非照光式
AB6H-M1G (C1S-627G)、AB6H-M1R (C1S-627R)、AB6H-M1Y (C1S-627Y)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください