SUS(エスユーエス)
S-4545Uスイッチ3点R(GRY)/1点S1m
仕様
配線あり
形状
丸形、オールアルミ
寸法(mm)
45×45U
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376644
NAC-36D
320
照光式
A165L-TGM-24D-1 (C1S-703G)、A165L-TRM-24D-1 (C1S-703R)、A165L-TYM-24D-1 (C1S-703Y)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376784
NCC-36E
320
非照光式
A165-TGM-1 (C1S-704G)、A165-TRM-1 (C1S-704R)、A165-TYM-1 (C1S-704Y)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377527
NEC-36D
330
照光式
LB6ML-M1T14G (C1S-686G)、LB6ML-M1T14R (C1S-686R)、LB6ML-M1T14Y (C1S-686Y)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377667
NGC-36E
330
非照光式
LB6MB-M1T1G (C1S-687G)、LB6MB-M1T1R (C1S-687R)、LB6MB-M1T1Y (C1S-687Y)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください