SUS(エスユーエス)
S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m
仕様
配線あり
形状
薄型タイプ
寸法(mm)
45×30
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84377956
AIO-P103
180
照光式
84シリーズ押釦 (C1S-262G)、84シリーズ押釦 (C1S-262R)
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84377992
AIO-R104
180
非照光式
84シリーズ押釦 (C1S-262G)、84シリーズ押釦 (C1S-262R)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378132
AIO-M113
210
非照光式
SDP-103C-22GB (C1S-901G)、SDP-103C-22RB (C1S-901R)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください