SUS(エスユーエス)
S-4530スイッチ2点R(GR)/2点1m
仕様
配線あり
形状
薄型タイプ
寸法(mm)
45×30
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84377965
AIO-M203
270
照光式
84シリーズ押釦 (C1S-261G)、84シリーズ押釦 (C1S-261R)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378017
AIO-M208
270
非照光式
84シリーズ押釦 (C1S-262G)、84シリーズ押釦 (C1S-262R)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378148
AIO-M211
230
非照光式
SDP-103C-22GB (C1S-901G)、SDP-103C-22RB (C1S-901R)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください