SUS(エスユーエス)
S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点1m
仕様
小型スイッチ用ボックス
タイプ
薄型タイプ
断面寸法(mm)
45×30
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84377974
AIO-M307
300
照光式
22.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378026
AIO-R308
300
非照光式
22.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378157
AIO-M315
240
非照光式
17.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください