SUS(エスユーエス)
S-4530スイッチ1点I(G)/2点1m
仕様
配線あり
形状
薄型タイプ
寸法(mm)
45×30
質量(g)
180
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
4シリーズ表示灯 (C1S-263G)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84378008
AIO-P105
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください