SUS(エスユーエス)
S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点
仕様
配線なし
形状
薄型タイプ
寸法(mm)
45×30
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合ボックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84378062
NQC-307
160
照光式
CDB-311Q
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378114
NSC-308
160
非照光式
CDB-311Q
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378193
NUC-305
100
非照光式
CDB-312Q
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください