曜日別特売

S-5057D穴なし

S-5057D穴なし - SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし - SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし - SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし - SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし - SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし - SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし - SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし - SUS(エスユーエス)
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理内容量1台
全39種類を絞り込む
タイプ
寸法L(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84378568D5B-120Nエンドキャップ:ノーマル61
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378586D5B-120Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット61
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378595D5B-221Nエンドキャップ:ノーマル85
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
84378613D5B-221Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット85
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378622D5B-220Nエンドキャップ:ノーマル106
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378647D5B-220Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット106
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378656D5B-321Nエンドキャップ:ノーマル109
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378674D5B-321Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット109
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378683D5B-320Nエンドキャップ:ノーマル130
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378708D5B-320Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット130
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378717D5B-421Nエンドキャップ:ノーマル133
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378735D5B-421Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット133
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378744D5B-420Nエンドキャップ:ノーマル154
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378762D5B-420Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット154
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378778D5B-521Nエンドキャップ:ノーマル157
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378796D5B-521Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット157
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378805D5B-520Nエンドキャップ:ノーマル178
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378823D5B-520Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット178
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385218D5B-121Nエンドキャップ:ノーマル76
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
84385236D5B-121Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット76
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385245D5B-222Nエンドキャップ:ノーマル121
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385263D5B-222Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット121
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385272D5B-322Nエンドキャップ:ノーマル145
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385297D5B-322Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット145
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385306D5B-323Nエンドキャップ:ノーマル500
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385324D5B-323Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット500
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378577D5B-120Pエンドキャップ:1点61
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84378604D5B-221Pエンドキャップ:1点85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84378638D5B-220Pエンドキャップ:1点106
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84378665D5B-321Pエンドキャップ:1点109
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84378692D5B-320Pエンドキャップ:1点130
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84378726D5B-421Pエンドキャップ:1点133
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84378753D5B-420Pエンドキャップ:1点154
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84378787D5B-521Pエンドキャップ:1点157
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84378814D5B-520Pエンドキャップ:1点178
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84385227D5B-121Pエンドキャップ:1点76
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84385254D5B-222Pエンドキャップ:1点121
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84385288D5B-322Pエンドキャップ:1点145
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84385315D5B-323Pエンドキャップ:1点500
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84378577D5B-120P84378586D5B-120BD5B-120P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378586S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84378604D5B-221P84378613D5B-221BD5B-221P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378613S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84378638D5B-220P84378647D5B-220BD5B-220P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378647S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84378665D5B-321P84378674D5B-321BD5B-321P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378674S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84378692D5B-320P84378708D5B-320BD5B-320P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378708S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84378726D5B-421P84378735D5B-421BD5B-421P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378735S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84378753D5B-420P84378762D5B-420BD5B-420P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378762S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84378787D5B-521P84378796D5B-521BD5B-521P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378796S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84378814D5B-520P84378823D5B-520BD5B-520P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84378823S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84385227D5B-121P84385236D5B-121BD5B-121P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84385236S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84385254D5B-222P84385263D5B-222BD5B-222P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84385263S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84385288D5B-322P84385297D5B-322BD5B-322P S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 84385297S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84385315D5B-323P84385324D5B-323B画像準備中S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)1台
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする