曜日別特売

S-4545D 3-Φ16.1

S-4545D 3-Φ16.1 - SUS(エスユーエス)S-4545D 3-Φ16.1 - SUS(エスユーエス)S-4545D 3-Φ16.1 - SUS(エスユーエス)S-4545D 3-Φ16.1 - SUS(エスユーエス)
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3内容量1台
全6種類を絞り込む
タイプ
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84380713D4B-330Nエンドキャップ:ノーマル130
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
84380738D4B-330Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット130
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380747D4B-340Nエンドキャップ:ノーマル145
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380765D4B-340Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット145
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
84380722D4B-330Pエンドキャップ:1点130
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84380756D4B-340Pエンドキャップ:1点145
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84380722D4B-330P84380738D4B-330BD4B-330P S-4545D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス) 84380738S-4545D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)1台
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84380756D4B-340P84380765D4B-340BD4B-340P S-4545D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス) 84380765S-4545D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする