S-4565D穴なし

S-4565D穴なし - SUS(エスユーエス)S-4565D穴なし - SUS(エスユーエス)S-4565D穴なし - SUS(エスユーエス)S-4565D穴なし - SUS(エスユーエス)S-4565D穴なし - SUS(エスユーエス)S-4565D穴なし - SUS(エスユーエス)S-4565D穴なし - SUS(エスユーエス)S-4565D穴なし - SUS(エスユーエス)
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理内容量1台
全37種類を絞り込む
タイプ
寸法L(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84380896DEB-120N-エンドキャップ:ノーマル61
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
84380914DEB-120B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット61
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380923DEB-221N-エンドキャップ:ノーマル85
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380948DEB-221B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット85
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380957DEB-220N-エンドキャップ:ノーマル106
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
84380975DEB-220B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット106
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380984DEB-321N-エンドキャップ:ノーマル109
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381002DEB-321B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット109
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381018DEB-320N-エンドキャップ:ノーマル130
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381036DEB-320B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット130
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381045DEB-421N-エンドキャップ:ノーマル133
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381063DEB-421B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット133
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381072DEB-420N-エンドキャップ:ノーマル154
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381097DEB-420B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット154
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381106DEB-521N-エンドキャップ:ノーマル157
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381124DEB-521B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット157
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381133DEB-520N-エンドキャップ:ノーマル178
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381158DEB-520B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット178
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385035DEB-121N-エンドキャップ:ノーマル76
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385053DEB-121B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット76
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385062DEB-222N-エンドキャップ:ノーマル121
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385087DEB-222B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット121
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385096DEB-322N-エンドキャップ:ノーマル145
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385114DEB-322B-エンドキャップ:1点+サポートブラケット145
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414186DEB-120N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)エンドキャップ:ノーマル61
オープン1,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
84380905DEB-120P-エンドキャップ:1点61
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84380932DEB-221P-エンドキャップ:1点85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84380966DEB-220P-エンドキャップ:1点106
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84380993DEB-321P-エンドキャップ:1点109
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84381027DEB-320P-エンドキャップ:1点130
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84381054DEB-421P-エンドキャップ:1点133
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84381088DEB-420P-エンドキャップ:1点154
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84381115DEB-521P-エンドキャップ:1点157
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84381142DEB-520P-エンドキャップ:1点178
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84385044DEB-121P-エンドキャップ:1点76
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84385078DEB-222P-エンドキャップ:1点121
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84385105DEB-322P-エンドキャップ:1点145
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84380905DEB-120P84380914DEB-120BDEB-120P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84380914S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84380932DEB-221P84380948DEB-221BDEB-221P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84380948S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84380966DEB-220P84380975DEB-220BDEB-220P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84380975S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84380993DEB-321P84381002DEB-321BDEB-321P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84381002S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84381027DEB-320P84381036DEB-320BDEB-320P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84381036S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84381054DEB-421P84381063DEB-421BDEB-421P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84381063S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84381088DEB-420P84381097DEB-420BDEB-420P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84381097S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84381115DEB-521P84381124DEB-521BDEB-521P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84381124S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84381142DEB-520P84381158DEB-520BDEB-520P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84381158S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84385044DEB-121P84385053DEB-121BDEB-121P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84385053S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84385078DEB-222P84385087DEB-222BDEB-222P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84385087S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84385105DEB-322P84385114DEB-322BDEB-322P S-4565D穴なし SUS(エスユーエス) 84385114S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)1台
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする