SUS(エスユーエス)
S-6480D 4-Φ30.5
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
30.5
長さL(mm)
266
穴数
4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84382813
D6B-432N
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382838
D6B-432B
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84382822
D6B-432P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください