SUS(エスユーエス)
SBOX4530穴1ケΦ17.8/2点
仕様
穴1ヶ所
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×30
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)
17.8
寸法L(mm)
61
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
1
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384362
CDB-112Q
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください