SUS(エスユーエス)
ダクトタイプ1S 500H/H120~200用
付属品
六角穴付ボルト(M4×18)4本
適合
T BO×/H120~200用A ボックス側B 固定側
材質
アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ
寸法(mm)
外寸:500(H)、ダクト長:442(Ha)
質量(kg)
0.15
タイプ
固定タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84386505
C1A-474S
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください