SUS(エスユーエス)
ターンマウントL
付属品
六角穴付ボルト(M6×22)4本
材質
ステンレス鋳造
寸法(mm)
110×110×62
質量(kg)
2
タイプ
320 °旋回
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84386742
C1A-BC2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください