SUS(エスユーエス)
通信延長ケーブルUSB2.0用パネルマウントタイプ
(1件のレビュー)
色
ブラック
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84387546
C1K-102P
0.5
Type-Aメス - Type-Aオス
3.6
オープン
取扱い終了
84387555
C1K-112P
1
Type-Aメス - Type-Aオス
3.6
オープン
取扱い終了
84387564
C1K-103P
0.5
Type-Aメス - Type-Bオス
4.7
オープン
取扱い終了
返品不可
84387573
C1K-113P
1
Type-Aメス - Type-Bオス
4.7
オープン
取扱い終了
返品不可
84387582
C1K-123P
0.5
Type-Aメス - Mini-Bオス
3.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください