SUS(エスユーエス)
LANケーブル(5e)
結線方式
ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
4.9
色
ブルー
規格
CAT5e
ケーブル
ノーマル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84387607
C1K-106P
31
0.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84387616
C1K-116P
46
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください