SUS(エスユーエス)
非常停止ガードS4
仕様
取付面板厚:2t
適合
Φ16スイッチ(頭部Φ40)用
材質
ポリカーボネート
質量(g)
約13
取付穴径(Φmm)
16.4(頭部Φ40)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84387887
C1P-164G
透明
非常停止ガードS40、単品
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
84387896
C1P-164Y
イエロー
非常停止ガードS40、単品
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
84387905
MNP-164G
透明
非常停止ガードS40、5個パック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84387914
MNP-164Y
イエロー
非常停止ガードS40、5個パック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください