曜日別特売

非常停止ガードM

非常停止ガードM - SUS(エスユーエス)非常停止ガードM - SUS(エスユーエス)非常停止ガードM - SUS(エスユーエス)非常停止ガードM - SUS(エスユーエス)
仕様取付面板厚:2t適合Φ22スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18取付穴径(Φmm)22.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84387923C1P-224G透明非常停止ガードM、単品
オープン
619
681(税込)
当日出荷
84387932C1P-224Yイエロー非常停止ガードM、単品
オープン
619
681(税込)
当日出荷
84387948MNP-224G透明非常停止ガードM、5個パック
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
84387957MNP-224Yイエロー非常停止ガードM、5個パック
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする