SUS(エスユーエス)
非常停止シールM
(1件のレビュー)
適合
Φ22~30スイッチ用 M
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
穴径(Φmm)
31
文字色
黒色
地色
黄色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
言語表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84388088
C6P-006S
1セット(5枚)
日本語
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
84388097
C6P-005S
1セット
英語
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
84388106
C6P-021S
1セット(5枚)
中国語
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84388115
C6P-025S
1セット
無地
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください