SUS(エスユーエス)
非常停止シールL
(1件のレビュー)
適合
Φ22~30スイッチ用 L
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
言語表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84388124
C8P-005S
日本語
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
84388133
C8P-011S
英語
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
84388142
C8P-021S
中国語
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84388158
C8P-025S
無地
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください