SUS(エスユーエス)
Φ30エプロンタイプ銘板
内容量
1枚
全30種類を絞り込む
表示内容
選択してください
AUTO
DOWN
HOME
MANU
OFF
ON
ON OFF
POWER
RESET
START
STOP
UP
アラーム
スタート
ストップ
リセット
上昇
下降
前進
原点復帰
後退
手動
手動 自動
異常
自動
運転
運転準備
電源
非常停止
文字色
赤
黒
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
表示内容
文字色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84388797
C1P-301M
非常停止
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84388806
C1P-302M
非常停止
赤
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84388842
C1P-306M
異常
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84388867
C1P-308M
START
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84388894
C1P-311M
運転
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84388973
C1P-319M
ON
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84388982
C1P-320M
OFF
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84388998
C1P-321M
電源
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84389016
C1P-323M
リセット
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84389086
C1P-330M
手動 自動
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84388815
C1P-303M
ストップ
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388824
C1P-304M
STOP
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388833
C1P-305M
アラーム
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388858
C1P-307M
スタート
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388876
C1P-309M
原点復帰
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388885
C1P-310M
HOME
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388903
C1P-312M
運転準備
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388912
C1P-313M
上昇
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388928
C1P-314M
UP
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388937
C1P-315M
下降
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388946
C1P-316M
DOWN
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388955
C1P-317M
前進
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84388964
C1P-318M
後退
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84389007
C1P-322M
POWER
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84389025
C1P-324M
RESET
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84389034
C1P-325M
手動
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84389043
C1P-326M
MANU
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84389052
C1P-327M
自動
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84389068
C1P-328M
AUTO
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
84389077
C1P-329M
ON OFF
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください