SUS(エスユーエス)
GFLED-S
照光形状
ライン形
発光色
白
定格電圧(V)
DC24
長さ(mm)
606
幅(mm)
38
高さ(mm)
37.9
種類
長形灯
光源
可視光
光源タイプ
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84391143
CYL-GT11
DC24
606
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください