SUS(エスユーエス)
GFLED-M
種類
長形灯
定格電圧(V)
DC24
発光色
白
光源
可視光
長さ(mm)
906
幅(mm)
38
高さ(mm)
37.9
照光形状
ライン形
光源タイプ
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84391152
CYL-GT21
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください