曜日別特売

アース線入り VVFケーブル

アース線入り VVFケーブル - 弥栄電線

3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。

用途アース線を必要とする配線工事に。芯数(C)3適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500内容量1巻(100m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体径(mm)
色(絶縁体)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84392218VVF3CX1.6BWG1.6黒・白・緑0.8130
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392227VVF3CX2.0BWG2.0黒・白・緑0.8165
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392236VVF3CX2.6BWG2.6黒・白・緑1.0265
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392263VVF3CX1.6RWG1.6赤・白・緑0.8130
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392272VVF3CX2.0RWG2.0赤・白・緑0.8165
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする