弥栄電線
200V用VVFケーブル
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途
IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
適合規格
JISC3342
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
耐電圧(V/min)
1500
内容量
1巻(100m)
全8種類を絞り込む
芯数(C)
2
3
導体径(mm)
1.6
2.0
2.6
シース色
灰色
赤
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯数(C)
導体径(mm)
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84392333
VVF2CX1.6/200V
2
1.6
灰色
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392342
VVF2CX2.0/200V
2
2.0
灰色
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392358
VVF2CX2.6/200V
2
2.6
灰色
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392367
VVF3CX1.6/200V
3
1.6
灰色
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392376
VVF3CX1.6R/200V
3
1.6
赤
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392385
VVF3CX2.0/200V
3
2.0
灰色
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392394
VVF3CX2.0R/200V
3
2.0
赤
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392403
VVF3CX2.6/200V
3
2.6
灰色
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表