曜日別特売

エコ電線

エコ電線 - 弥栄電線

絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。
VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。
シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。

シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500内容量1巻(100m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84392437EM-EEF2CX1.621.6
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392446EM-EEF2CX2.022.0
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392455EM-EEF2CX2.622.6
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392464EM-EEF3CX1.631.6
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392473EM-EEF3CX2.032.0
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392482EM-EEF3CX2.632.6
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392498EM-EEF4CX1.641.6
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392507EM-EEF4CX2.042.0
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする