曜日別特売

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード - 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード - 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード - 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード - 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード - 弥栄電線
(1件のレビュー)

300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。

芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000内容量1巻(100m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84392595VCTFK0.750.75灰色
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
84392604VCTFK0.75W0.75
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
84392613VCTFK1.251.25灰色
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
84392622VCTFK1.25W1.25
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
※写真は2巻ですが、ご提供は1巻です84392638VCTFK22灰色
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84392595
2025-04-04
用途: 給湯器リモコンの配線
有限会社井出工務店建設業・工事業

発注してから当社に届くスピードもはやく、商品自体の費用対効果もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする