弥栄電線
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格
JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)
0.6
シース厚(mm)
1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
1000
内容量
1巻(100m)
全9種類を絞り込む
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
1.25
2
芯数(C)
2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
導体公称断面積(mm
2
)
芯数(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84392656
VCTF2CX0.75
0.75
2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392665
VCTF2CX1.25
1.25
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392674
VCTF2CX2
2
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392683
VCTF3CX0.75
0.75
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392692
VCTF3CX1.25
1.25
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392708
VCTF3CX2
2
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392726
VCTF4CX0.75
0.75
4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392735
VCTF4CX1.25
1.25
4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392744
VCTF4CX2
2
4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表