曜日別特売

カラーVVFケーブル

カラーVVFケーブル - 弥栄電線
(3件のレビュー)

色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。

適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500内容量1巻(100m)
全28種類を絞り込む
芯数(C)
導体径(mm)
シース色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体径(mm)
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84392848VVF2CX1.6R21.6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392857VVF2CX1.6L21.6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392866VVF2CX1.6B21.6
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
84392875VVF2CX1.6W21.6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392884VVF2CX1.6Y21.6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392893VVF2CX1.6BR21.6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392902VVF2CX1.6O21.6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392918VVF2CX2.0R22.0
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392927VVF2CX2.0L22.0
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
84392936VVF2CX2.0B22.0
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392945VVF2CX2.0W22.0
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392954VVF2CX2.0Y22.0
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392963VVF2CX2.0BR22.0
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392972VVF2CX2.0O22.0
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392988VVF3CX1.6R31.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84392997VVF3CX1.6L31.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393006VVF3CX1.6B31.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393015VVF3CX1.6W31.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393024VVF3CX1.6Y31.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393033VVF3CX1.6BR31.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393042VVF3CX1.6O31.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393058VVF3CX2.0R32.0
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393067VVF3CX2.0L32.0
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
84393076VVF3CX2.0B32.0
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393085VVF3CX2.0W32.0
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393094VVF3CX2.0Y32.0
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393103VVF3CX2.0BR32.0
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393112VVF3CX2.0O32.0
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 部屋の露出配線

DIYでのリフォームで、メンテナンスを容易にしたいのと後から配線を変更する可能性もあるので露出配線にしました。白い壁に白いケーブルならモールが要らず、見栄えも良く仕上がりました。

2024-09-02
用途: 店舗内配線
不動産業

黒を基調とした場所なのでとてもクールに配線できました.

対象商品 : 84392866
2020-04-05
用途: 店舗内装工事に
建設業・工事業

暗い店舗に黒いケーブルだと、露出配線でも目立たずに作業が楽になります。普通のケーブルよりも割高だが化粧モールの必要無く割高感はなくなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする