曜日別特売
モノタロウ

調色用カップセット 1Lタイプ

調色用カップセット 1Lタイプ - モノタロウ調色用カップセット 1Lタイプ - モノタロウ調色用カップセット 1Lタイプ - モノタロウ調色用カップセット 1Lタイプ - モノタロウ調色用カップセット 1Lタイプ - モノタロウ調色用カップセット 1Lタイプ - モノタロウ調色用カップセット 1Lタイプ - モノタロウ
(32件のレビュー)

1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。

用途塗料調合用途に材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140内容量1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84410768MCS-100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84410768
2025-10-05
用途: 塗装に使用
不動産業

取り替え用のフィルムを被せて使うが、使用後に洗浄する必要がなく、フィルムはそのままゴミ箱へポイできるのでとても便利。
蓋はあまり活躍しなかった。

2025-12-16
用途: 塗装用
創作家具工房 木工みんぐ

コスパが良くていつも使っていますが、ビニールのカップを取り付ける際カップの後ろグリップの上の出っ張りが気になります。カップを傾けたときに外れないようにしてあると思うのですが、カップを折り返してつけにくいし外れやすいと思います。

2025-11-04
用途: 塗装用
創作家具工房 木工みんぐ

色調カップはモノタロウさんの物をリピートで使っています、コスパが良くて助かります。一つだけカップホルダーのハンドルの上側の出っ張りにカップを折り返してはめにくいところが少し気になります。

対象商品 : 84410768
2024-04-29
用途: DIY
製造業

色調用には使わず、DIYをするうえで、塗料や混ぜ物などを扱う際に大変便利です。

対象商品 : 84410768
2022-11-20
用途: 塗料の調色・希釈作業に

カップ本体は使い捨て出来るので、塗装後の片付けが簡単に済むようになって助かる。

対象商品 : 84410768
2024-01-01
用途: 塗装作業
運輸・通信業

値段及び品質非常に満足です。
また購入したいと思います。

対象商品 : 84410768
2022-11-17
用途: 塗料の調色・希釈作業に

カップ本体は使い捨て出来るので、塗装後の片付けが簡単に済むようになって助かる。

対象商品 : 84410768
2021-10-12
用途: 塗料のかくはん用
S-labo

ウレタン塗料のかくはんに使用。強い酸の小分けにも使用していますが、問題なく使用できます。ほかに書いている人もいますが、取っ手の部分の取り付けがもうちょっと楽につけられると使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする