調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。



他メーカーと比べると少し薄い感じがするが、十分使える。コスパ良い。是非、2L用・3L用も作ってください!!
使い捨てとして使用しましたが、ちょっと柔らかすぎて扱いに気を使います。
今まで使用していたものと変わらなく使えるので良かったです。
消耗品なので低価格で大変助かります。
近所のホームセンターで販売していたものが、在庫が長すぎて経年劣化しているものを販売しているので切れたり穴が空いたり困っていました。
あまり経費をかけたくなかったので助かりました。
カップの中には粉が入ってますがきれいにしてからの使用です
値段も安くて、量も入ってるので、注文しました。
ちょっとペラペラで薄い感じがしますが、使用には問題ありません。あと袋に入っていて、下の方が結構フニャフニャグシャグシャになってました。それがなかったら完璧な商品だと思います。
カップがビニール袋に入り、紙箱に入っていました。材料から考えると紙の外箱がなくてもよいと感じます。モノタロウでの倉庫管理に問題なければ包装の簡易化を期待します。