曜日別特売

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ - 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ - 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ - 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ - 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ - 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ - 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ - 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ - 共立電気計器
(4件のレビュー)

クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm

導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84410113KEWMATE2012RA1台600m/6/60/600、(入力インピーダンス:10MΩ)、±1%rdg±3dgt6/60/600(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(45~400Hz)600/6/60/600k/60M、±1%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ)、±2%rdg±5dgt(6MΩ)、±3%rdg±5dgt(60MΩ)92×128×27約220(電池含む)単4形乾電池R03(1.5V)×2-27-
19,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58127589KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット600m/6/60/600、(入力インピーダンス:10MΩ)、±1%rdg±3dgt6/60/600(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(45~400Hz)600/6/60/600k/60M、±1%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ)、±2%rdg±5dgt(6MΩ)、±3%rdg±5dgt(60MΩ)92×128×27約220(電池含む)単4形乾電池R03(1.5V)×2-27-
29,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
29262049KEWMATE 2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)1セット600.0m/6.000/60.00/600.0、(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.0%rdg±3dgt6.000/60.00/600.0(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(45~400Hz)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00MΩ、±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ)
、±2.0%rdg±5dgt(6MΩ)
、±3.0%rdg±5dgt(60MΩ)
92×128×27約220(電池含む)単4形乾電池R03(1.5V)×29227128
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29262049KEWMATE 2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)58127589KEWMATE2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)KEWMATE 2012RA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 58127589AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ共立電気計器1セット
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84410113
2024-01-31
用途: 聞きメンテ使用時
株式会社one starサービス電気・ガス・熱供給・水道業

何年も前から使用しています
引き続き使いたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 84410113
2021-10-27
用途: 分電盤電圧測定
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトすぎ
普通のデジタルテスターの方が使いやすい
簡易的しようは、問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 84410113
2020-07-25
用途: 電気設備のメンテナンス作業時
建設業・工事業

クランプメーター機能付きのテスターは、とても使い勝手が良かったので後継機を購入しました。
低圧分電盤の電流測定にオープンコアセンサの小さなクランプは、差込むだけでとても使い勝手が良く、大変便利です。また、クランプコードとテスターコードの長さも、このぐらいの長さで不便を感じません。尚、使用電池がコンビニとかで直ぐに手に入る一般的な単4電池なのは、直ぐに購入できると思うと安心感があり良いのではないかと思います。
以前から気になるのが、測定コード収納時の最後に挟み込むのがチョット手間が掛かるなと思ってて、「挟む」じゃなく「入れる」などの方向で収納が素早くなる方向で改良が進めば嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 84410113
2018-10-01
用途: メンテナンス工具として
有限会社ラムス

クランプ部等、もう少しコードが長ければ使い勝手が良いのだけれども。あと、バックライトがあれば便利かなと思いますが、性能的にはまずまずです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする